Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15AN2N7C00D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQW15AN2N7C00D Induktor
Murata LQW15AN2N7C00D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93824002
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN2N7C00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.6 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.0008 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.85 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.05 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0391*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.