Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQH66SN150M03L Induktor 350 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata LQH66SN150M03L Induktor 350 Stück(e)
Murata LQH66SN150M03L Induktor 350 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93824010
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH66SN150M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Tiefe
6.3 mm
Höhe
4.7 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Gleichstrom (max.)
1.3 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.0966 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,5825*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,43595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,232*
€ 226,37608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,721*
€ 225,76799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,843*
€ 212,82317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,072*
€ 202,38568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,5825*
€ 181,57318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.