Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQG15HN4N7S02D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQG15HN4N7S02D Induktor
Murata LQG15HN4N7S02D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93824117
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG15HN4N7S02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 300ma
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.7 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.16 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.