Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQG15HN2N7S02D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQG15HN2N7S02D Induktor
Murata LQG15HN2N7S02D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93824267
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG15HN2N7S02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 300ma
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.8 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.1 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,35*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.