Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQG15HN5N6S02D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata LQG15HN5N6S02D Induktor
Murata LQG15HN5N6S02D Induktor
Artikel-Nr.:
     139-1343074
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG15HN5N6S02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 300ma
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.6 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.18 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
12385
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0139*
€ 0,061*
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,1002*
€ 0,2916*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,35*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.