Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQG15HN39NJ02D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQG15HN39NJ02D Induktor
Murata LQG15HN39NJ02D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93843372
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG15HN39NJ02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
5 %
Gleichstrom (max.)
0.25 A
Gleichstromwiderstand (max.)
1.06 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.