Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRI 3-0523 Elektrischer Umwandler 3,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRI 3-0523 Elektrischer Umwandler 3,5 W
Traco Power TRI 3-0523 Elektrischer Umwandler 3,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93848665
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRI 3-0523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3.5 W
DC input Spannung
4.5-9 V
Ausgangsstrom
115 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
15.5 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,107*
€ 47,72733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,697*
€ 47,23943
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,30*
€ 46,767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.