Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMV 2415D Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMV 2415D Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TMV 2415D Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93849496
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMV 2415D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
21.6 - 26.4 V
Ausgangsstrom
34 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Kupfer, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.1 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
2.6 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.