Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TDR 2-0523 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TDR 2-0523 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TDR 2-0523 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93850982
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 2-0523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
4.5-9 V
Ausgangsstrom
67 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Silikon, Kupfer
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.8 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
18.9 mm
Gewicht
4.5 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,514*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,966*
€ 28,51954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,894*
€ 27,24386
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,514*
€ 23,22166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.