Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 20-4821WI Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 20-4821WI Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TEN 20-4821WI Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93851072
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 20-4821WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
2
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS4
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.