Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 20-4823 Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 20-4823 Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TEN 20-4823 Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93851153
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 20-4823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
670 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.