Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQG15HN6N8J02D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQG15HN6N8J02D Induktor
Murata LQG15HN6N8J02D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93852549
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG15HN6N8J02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 300ma
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
5 %
Gleichstrom (max.)
0.6 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.21 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0141*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,59*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.