Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6303-2RSR Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6303-2RSR Industrielager Kugellager
FAG 6303-2RSR Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93852957
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6303-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
112 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
17 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,04* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,05*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.923,12*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 722,77*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,47*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 490,38*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.