Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6302-2RSR Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6302-2RSR Industrielager Kugellager
FAG 6302-2RSR Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93853020
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6302-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
85.5 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
15 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,33* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.669,05*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 350,42*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,92*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,61*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.