Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQH55DN470M03L Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQH55DN470M03L Induktor
Murata LQH55DN470M03L Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93874693
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH55DN470M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.7 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
4.7 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Gleichstrom (max.)
0.8 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.56 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
VLS5045EX-470M
ab € 0,15*
Ähnlich
Würth Elektronik
74404054470
ab € 0,551*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.