Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQP15MN3N0B02D Induktor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata LQP15MN3N0B02D Induktor
Murata LQP15MN3N0B02D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93983091
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQP15MN3N0B02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
0.5 mm
Höhe
0.35 mm
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.19 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.4 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 603,50*
€ 718,165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 564,00*
€ 671,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 546,20*
€ 649,978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 509,20*
€ 605,948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.