Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711262 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711262 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711262 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711262 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711262 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007156
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Honeywell Dolphin CT40
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Maximum Geräteweite
77 mm
Maximum Gerätetiefe
18 mm
Maximum Gerätehöhe
162 mm
Maximale Bildschirmgröße
5 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.