Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 713101 Halterung Aktive Halterung Navigator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 713101 Halterung Aktive Halterung Navigator Schwarz
Brodit 713101 Halterung Aktive Halterung Navigator Schwarz
Brodit 713101 Halterung Aktive Halterung Navigator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007194
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     713101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Gleichstrom
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
442 g
Design
Handy-Gerätetyp
Navigator
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatibilität
Panasonic FZ-L1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.