Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 713160 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 713160 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 713160 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 713160 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007206
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     713160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Gleichstrom
DC Spannungsrange
10 - 30 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
303 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatibilität
Worktab WT8005
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Drehungswinkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.