Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 719190 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 719190 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 719190 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 719190 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007237
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     719190
EAN/GTIN:
     7320287191905
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
363 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal, Kunststoff
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy S20 4G, 5G
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.