Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 727216 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 727216 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727216 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007292
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     727216
EAN/GTIN:
     7320287272161
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
12/24 V
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
301 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy Xcover Pro SM-G715
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-17 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.