Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenker Wasserbad- und Schmelztöpfchen, 225 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenker Wasserbad- und Schmelztöpfchen, 225 ml
Zenker Wasserbad- und Schmelztöpfchen, 225 ml
Zenker Wasserbad- und Schmelztöpfchen, 225 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007719
Hersteller:
     Zenker Backformen
Herst.-Nr.:
     43419
EAN/GTIN:
     4008033434195
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Fassungsvermögen
0.225 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Tiefe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.