Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSDQM-032G-B35A Speicherkarte 32 GB MicroSDHC Klasse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSDQM-032G-B35A Speicherkarte 32 GB MicroSDHC Klasse 4
SanDisk SDSDQM-032G-B35A Speicherkarte 32 GB MicroSDHC Klasse 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9401169
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDQM-032G-B35A
EAN/GTIN:
     5055370900585
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Zuverlässiges Speichern von noch mehr Musik, Fotos und Videos auf microSDHC™-fähigen Geräten
Die SanDisk microSDHC Speicherkarten bieten die Möglichkeit den internen Speicher Ihres Mobilgeräts einfach und kostengünstig zu erweitern. Die Karten sind mit Kapazitäten zwischen 4GB und 32GB erhältlich und bieten zusätzlichen Speicherplatz für Ihre Lieblingsfotos und HD-Videos. Die SanDisk microSDHC Karten3 sind wasserdicht, temperaturbeständig, röntgensicher und stoßfest.

Erweitern Sie den Speicher Ihres Mobilgeräts
Mit diesen Speicherkarten lässt sich der Speicherplatz von Geräten mit microSDHC™ Steckplatz sofort erweitern. Durch Erweitern der Speicherkapazität auf Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie mehr Fotos und Videos aufnehmen, mehr Dateien für unterwegs speichern und immer und überall auf Ihre Lieblingsmusik zugreifen.

Nehmen Sie mit Ihrem Mobiltelefon HD-Videos auf
Die Karten sind vollständig mit Mobiltelefonen, Notebooks, Tablets und anderen Geräten kompatibel, die microSDHC™ und das Aufzeichnen mehrerer Stunden HD-Videos (720p) unterstützen.

Robustes Design
Die SanDisk microSDHC Speicherkarten wurden für den Einsatz auch unter den widrigsten Bedingungen konzipiert und sind wasserdicht, stoßsicher und röntgensicher. Der Betriebsbereich der Karten reicht von -25 ºC bis 85 ºC, sodass Sie unter nahezu allen klimatischen Bedingungen mobile Inhalte nutzen können. Selbst wenn es Ihr Gerät nicht unbeschadet übersteht – Ihre SanDisk Speicherkarte lässt Sie nicht im Stich.

Garantie
Auf die SanDisk microSDHC Speicherkarte wird eine fünfjährige eingeschränkte4 Garantie gewährt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 209,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.