Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kunai Chroma Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kunai Chroma Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Razer Kunai Chroma Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Razer Kunai Chroma Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Razer Kunai Chroma Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Razer Kunai Chroma Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94598966
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC21-01810200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419337898
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
207 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
22
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
21 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Mindestluftstrom
34.48 cfm
Maximaler Luftstrom
103.43 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.