Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ice Force K23212 Schälmesser rund 7 cm K23212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ice Force K23212 Schälmesser rund 7 cm K23212
Tefal Ice Force K23212 Schälmesser rund 7 cm K23212
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94810744
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K2321214
EAN/GTIN:
     3168430274211
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Frucht-Messer
Ice Force-Messer: Die Leistung hält bis zu doppelt so lange an*
Genießen Sie optimale Schneidergebnisse mit unserem hochwertigen Küchenmesser-Angebot, das Ihnen Langlebigkeit und modernes Design in einem bietet. Das runde Schälmesser der Ice Force-Serie eignet sich optimal zum Schälen und Schneiden von kleinem Obst und Gemüse. Weitere Messer der Tefal Ice Force Produktserie: • Schälmesser 9 cm • Universalmesser 11 cm • Steakmesser 11 cm • Fleisch- und Schinkenmesser 20 cm • Brotmesser 20 cm • Santoku-Messer 18 cm • Kochmesser 20 cm • Fleischgabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Technische Details
Palettenhöhe netto
1250 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Länge (mm)
181 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Messertyp
Gemüsemesser
Klingenlänge
70 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Fingerschutz
Ja
Genieteter Griff
Ja
Nackenrolle
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.