Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA 1203NG8NL0 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA 1203NG8NL0 Drucker-Kit
KYOCERA 1203NG8NL0 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9495049
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203NG8NL0
EAN/GTIN:
     632983020388
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette
seitlich, nur A4 und B5, 60-300 g/m² Nur in Verbindung mit Kassettenunterschrank PF-730(B) oder PF-740(B)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckmediengewicht
60 g/m²
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
3000 Seiten
Kompatibilität
PF-730(B), PF-740(B)
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,60*
€ 1.481,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,07*
€ 1.449,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,59*
€ 1.412,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,66*
€ 1.350,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kyocera
1203ND3NL0
ab € 1.346,82*
Sonstiges
Kyocera
1203MJ3EU0
ab € 804,05*
Sonstiges
Kyocera
1203MK3EU0
ab € 161,25*
Sonstiges
Kyocera
1203NH3NL0
ab € 980,52*
Sonstiges
Kyocera
1203N00UN0
ab € 856,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.