Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik netFiber 9 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik netFiber 9 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netFiber 9 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netFiber 9 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netFiber 9 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netFiber 9 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netFiber 9 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netFiber 9 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik netFiber 9 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95038918
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CRS310-1G-5S-4S+OUT
EAN/GTIN:
     4752224007834
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
mikrotik poe switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
98DX226S
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
16 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
200000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
71 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
18 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
16.3 W
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
1
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
5
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.