Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     832-100658
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CML8GX3M2A1600C9
EAN/GTIN:
     843591014298
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Attraktives Speichermodul für Übertaktung zum attraktiven Preis Die Corsair Vengeance DDR3-Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet. Maximale Kompatibilität mit den neuesten Prozessoren und Hauptplatinen Vengeance-Speichermodule sind speziell für die neuesten CPUs konzipiert. Sie laufen mit 1,5 V und bieten maximale Kompatibilität mit allen Prozessoren der Ausführungen Intel® Core™ i3, i5 und i7 sowie der zweiten Generation der Intel-Prozessorreihe. Vengeance-DDR3-Speicher sind als einfache Module oder als Kits mit zwei oder drei Modulen erhältlich, sodass Sie die DIMM-Modulanforderungen Ihrer Hauptplatine auf einfache Weise erfüllen können. Speicherdichte der nächsten Generation für ultimative Power-User Die meisten Vengeance-DIMMs enthalten RAM-Schaltkreise von 2 Gb. Aufgrund der hohen Dichte dieser Speicherchips können Sie 8 GB Speicher mit lediglich zwei DIMMs erzielen oder ein Dreikanalsystem mit umwerfenden 24 GB Systemspeicher für extremes Multitasking ausstatten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
5
Speicherspannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
40.8 g
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb corsair, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
pro Stück
€ 1,93*
ab € 44,40*
€ 50,01*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,59*
€ 52,93*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,89*
€ 53,26*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 43,26*
€ 57,69*
14 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 44,79*
€ 59,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 500,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,59*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 159,95*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 371,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 78,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 88,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 67,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 135,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 115,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SNV2S/250G
ab € 23,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 344,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 269,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 279,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.