Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40963 Flachbildschirm-Tischhalterung Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40963 Flachbildschirm-Tischhalterung Silber Tisch/Bank
Lindy 40963 Flachbildschirm-Tischhalterung Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9527764
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40963
EAN/GTIN:
     4002888409636
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Für mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch und das Display in Augenhöhe!
 
Dieses "Modulare Halterungssystem" ermöglicht Ihnen ein System nach Ihren Anforderungen zusammenzustellen.
Diese Tischhalterung wird an Ihrem Schreibtisch an dem entsprechendem Loch montiert und kann mit folgenden Halterungen kombiniert werden:- Monitorhalterung: Art.-Nr. 40695, 40696 oder 40697- Notebookhalterung: Art.-Nr. 40699.
Weitere Informationen:
Montage
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Gewicht und Abmessungen
Höhe
700 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
40696
ab € 56,88*
Zubehör
Lindy
40697
ab € 96,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.