Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40300 Aktenvernichter Kreuzschreddern 68 dB 22 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40300 Aktenvernichter Kreuzschreddern 68 dB 22 cm Weiß
Swordfish 40300 Aktenvernichter Kreuzschreddern 68 dB 22 cm Weiß
Swordfish 40300 Aktenvernichter Kreuzschreddern 68 dB 22 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95597468
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
337 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
220 mm
Korbvolumen
10 l
Korbkapazität
50 Blätter
Geräuschpegel
68 dB
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2.25 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
8 Blätter
Automatische Abschaltung nach
40 min
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Weiß
Schnitt-Typ
Ablängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.