Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Shark Blades PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Shark Blades PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Sharkoon Shark Blades PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Sharkoon Shark Blades PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Sharkoon Shark Blades PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Sharkoon Shark Blades PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95598479
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951034307
EAN/GTIN:
     4044951034307
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.15 A
Stromstärke (maximal)
1.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
142 g
Kabellänge
0.45 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
11
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
20
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.8 dB
Luftstrom
94.8 m³/h
Maximum Luftdruck
1.16 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.