Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage microSD card |10 pack | 128GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage microSD card |10 pack | 128GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
iStorage microSD card |10 pack | 128GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95620750
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-MSD-10-128
EAN/GTIN:
     5060220253704
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher bedeutet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
95 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-III
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,97*
€ 759,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,36*
€ 747,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,28*
€ 739,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,23*
€ 724,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,07*
€ 673,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,12*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 169,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 65,97*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 114,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.