Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 712279 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 712279 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 712279 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 712279 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95620768
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712279
EAN/GTIN:
     7320287122794
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
206 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Honeywell EDA52
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.