Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMSX16GX4M1A3200C22 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMSX16GX4M1A3200C22 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMSX16GX4M1A3200C22 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95621281
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX16GX4M1A3200C22
EAN/GTIN:
     840006642299
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
22
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Kompatible Produkte
for 11th Generation Intel Core Processors
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, corsair ddr4 so-dimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,13*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 180,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 67,24*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,46*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,53*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,95*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,05*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 330,49*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,46*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 458,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 465,82*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,97*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 667,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.