Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts TABX-IPPRO11-COVER1 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts TABX-IPPRO11-COVER1 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
CoreParts TABX-IPPRO11-COVER1 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95674286
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     TABX-IPPRO11-COVER1
EAN/GTIN:
     5704174650362
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.