Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS12-09155 Telefonkabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS12-09155 Telefonkabel 1,5 m Schwarz
shiverpeaks BS12-09155 Telefonkabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95770480
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS12-09155
EAN/GTIN:
     4017538010438
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Telefon-Anschlußkabel-TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, DSL VDSL Routerkabel, schwarz, 1,5m

Anwendung: Verbindungskabel zum direkten Anschluss von DSL Routern an die TAE-Dose/ Telefondose (ohne Splitter)
geeignet für ADSL (6 Mbit/s) und das schnelle Hochgeschwindigkeits-Internet VDSL mit bis 100 Mbit/s
Anschluss: TAE-F Stecker
Anschluss: RJ 45 Stecker 8/2, 8-polig davon 2 belegt
Belegung RJ45: Pin 4 und 5
Innenleiter: Kupfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
TAE (F)
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: tae kabel 1,5m, tae kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS12-09015
ab € 1,14*
Zubehör
Shiverpeaks
BS12-09045
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.