Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS12-09045 Telefonkabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS12-09045 Telefonkabel 3 m Schwarz
shiverpeaks BS12-09045 Telefonkabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95770582
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS12-09045
EAN/GTIN:
     4017538010445
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Telefon-Anschlußkabel-TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, DSL VDSL Routerkabel, schwarz, 3,0m

Anwendung: Verbindungskabel zum direkten Anschluss von DSL Routern an die TAE-Dose/ Telefondose (ohne Splitter)
geeignet für ADSL (6 Mbit/s) und das schnelle Hochgeschwindigkeits-Internet VDSL mit bis 100 Mbit/s
Anschluss: TAE-F Stecker
Anschluss: RJ 45 Stecker 8/2, 8-polig davon 2 belegt
Belegung RJ45: Pin 4 und 5
Innenleiter: Kupfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
TAE (F)
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: tae kabel 10m, tae dose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS12-09015
ab € 1,11*
Zubehör
Shiverpeaks
BS12-09155
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.