Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Bosch Serie 6 BBS611BSC Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95782365
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BBS611BSC
EAN/GTIN:
     4242005260379
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich
Turbotaste
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
Variable Energie
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Ergonomie
Vertikale Lagerung
Ja
Wandmontage
Ja
Griff-Steuerelemente
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
30 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
18 V
Laufzeit mit motorisierter Bürste (mittlere Drehzahl)
25 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
8 min
Batteriekapazität
2.5 Ah
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Deep cleaning brush
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Breite
200 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
1220 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.3 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.