Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-95784485
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6831846
EAN/GTIN:
4031101926384
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (EU)
46
Größe (UK)
11
Herrengröße (US)
12
Größe Schuhbreite
11
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
EN, ESD, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Saison
Sommer
Antistatisch
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Sonstige Funktionen
Saison-Code
1
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
uvex sicherheitsstiefel 46
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel uvex
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 81,04*
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,52*
€ 122,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,53*
€ 118,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 98,53*
€ 117,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,55*
€ 108,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,04*
€ 104,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,04*
€ 96,44
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Einlegesohle 94907 schwarz, rot Weite 10 Größe 46
uvex
9490746
ab € 4,32*
Zubehör
uvex Einlegesohle 94908 schwarz, weiß Weite 11 Größe 46
uvex
9490846
ab € 4,32*
Zubehör
uvex Einlegesohle 94909 schwarz, blau Weite 12 Größe 46
uvex
9490946
ab € 4,33*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95287 schwarz, blau Weite 11 Größe 46
uvex
9528746
ab € 5,42*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95288 schwarz, grau Weite 11 Größe 46
uvex
9528846
ab € 5,41*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95289 schwarz, orange Weite 11 Größe 46
uvex
9528946
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen