Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95784845
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6830946
EAN/GTIN:
     4031101932286
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (EU)
46
Größe (UK)
11
Herrengröße (US)
12
Größe Schuhbreite
12
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
EN, ESD, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Antistatisch
Ja
Sonstige Funktionen
Saison-Code
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,11*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,16*
€ 122,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,32*
€ 120,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 100,27*
€ 119,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,65*
€ 107,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,11*
€ 96,52
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490746
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490846
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490946
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9528746
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528846
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528946
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.