Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena AquaBloom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena AquaBloom
Gardena AquaBloom
Artikel-Nr.:
     752-693149
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     13301-20
EAN/GTIN:
     4078500058216
Suchbegriffe:
Urlaubsbewässerung
urlaubsbewässerung gardena
urlaubsbewässerung
Egal, ob im Urlaub oder im Alltag – mit dem AquaBloom Wasserreservoir Set von GARDENA bewässerst Du bis zu 20 Balkon- und Terrassenpflanzen trotz Abwesenheit zuverlässig und gleichmäßig. Das solarbetriebene Bewässerungsset mit Wasserreservoir kommt ganz ohne Stromanschluss aus und die Kombination aus Solarpanel und wiederaufladbaren Batterien garantieren Dir eine zuverlässige Bewässerung während der gesamten Saison. Dir stehen 14 vordefinierten Bewässerungsprogramme zur Verfügung, um die optimale Menge an Wasser für deiner Pflanzen festzulegen. Auch einen Wasseranschluss benötigst Du dank der integrierten Pumpe und des zugehörigen Wasserreservoirs nicht. Da alle notwendigen Bestandteile einschließlich Akkus im Set enthalten sind kannst Du die automatische Bewässerung sofort aufbauen und verwenden. Das GARDENA Wasserreservoir AquaBloom Set verbindet eine optimale Funktionalität mit Nachhaltigkeit. Nutze das 10,5 l große Wasserreservoir, das genügend Volumen für eine Bewässerung für bis zu 12 Tage bietet. Durch den Anschluss weiterer Behälter erweiterst Du die Kapazität sogar. Das Set wurde zu 80 Prozent aus recyceltem Material hergestellt und steht damit eindeutig für eine nachhaltige Bewässerungsmöglichkeit. Dank der Fixierungsmöglichkeit des Filters am Boden des Behälters wird die maximale Wassernutzung erzielt und bei belieben erhöhst Du das Wasservolumen durch Anschluss weiterer Behälter. Als Alternative ist es ebenso möglich, dass Du das Wasserreservoir als praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für die einzelnen Komponenten des Sets verwendest. Das moderne und intuitive Design des AquaBloom Wasserreservoir Sets macht das gesamte System nicht nur zeitlos, sondern integriert sich optimal in Deine moderne Terrassen- und Balkonwelt. Gesunde Pflanzen – auch wenn Du nicht zuhause bist. Die unabhängige Bewässerung – ideal für Zimmerpflanzen. Alles was das AquaBloom Set benötigt ist Solarenergie. In Richtung Sonnenlicht platzieren und los geht’s. Die 3-in-1-Haupteinheit kombiniert eine Pumpe zum Entnehmen von Wasser, eine Steuereinheit zum Bestimmen des Bewässerungsplans und ein Solarmodul, das die mitgelieferten wiederaufladbaren Batterien versorgt. Dieses Set enthält alles was gebraucht wird und kann einfach eingerichtet werden. Sogar die wiederaufladbaren Batterien und ein zusätzliches Wasserreservoir sind im Lieferumfang enthalten. Der AquaBloom kann bis zu 20 Pflanzen bewässern. Die Bewässerungshäufigkeit und die Wassermenge kann definiert werden, indem eines der 14 voreingestellten Bewässerungsprogramme gewählt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Bewässerungstropfer
20
Schlauchlänge
20 m
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 88,71*
€ 113,07*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 90,60*
€ 115,50*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,00*
€ 118,25*
1 Tag
47
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,08*
€ 124,90*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 105,35*
€ 133,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.