Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GP-UD750GM Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GP-UD750GM Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Gigabyte GP-UD750GM Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Gigabyte GP-UD750GM Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Gigabyte GP-UD750GM Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Gigabyte GP-UD750GM Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Gigabyte GP-UD750GM Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Gigabyte GP-UD750GM Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Gigabyte GP-UD750GM Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95820713
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-UD750GM
EAN/GTIN:
     4719331552671
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
150,300,450,600 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
120,500 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
600 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
12 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
105 W
Kombinierter Strom (+12V)
732 W
Kombinierter Strom (+5V)
105 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
61 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
2.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.31
Lagertyp
HYB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.