Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-C-Notebookladegerät mit Power-Delivery-Profilen, 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-C-Notebookladegerät mit Power-Delivery-Profilen, 65 W
ACT USB-C-Notebookladegerät mit Power-Delivery-Profilen, 65 W
ACT USB-C-Notebookladegerät mit Power-Delivery-Profilen, 65 W
ACT USB-C-Notebookladegerät mit Power-Delivery-Profilen, 65 W
ACT USB-C-Notebookladegerät mit Power-Delivery-Profilen, 65 W
ACT USB-C-Notebookladegerät mit Power-Delivery-Profilen, 65 W
ACT USB-C-Notebookladegerät mit Power-Delivery-Profilen, 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95841720
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC2005
EAN/GTIN:
     8716065489804
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das AC2005 USB-C Laptop-Ladegerät 65W ist der perfekte Begleiter für Ihren 15,6 Zoll Laptop mit USB-C Ladeanschluss. Dank der vordefinierten Power-Delivery-Profile wird Ihr Laptop immer mit der richtigen Menge an Energie geladen. Das Ladegerät kommuniziert mit Ihrem Laptop, um das effektivste Ladeprofil auszuhandeln. Haben Sie ein Smartphone/Tablet mit USB-C? Das AC2005 lädt auch Ihr Smartphone/Tablet.

Immer die richtige Energiemenge mit den Power-Delivery-Profilen
Das AC2005 lädt Ihren Laptop mit genau der richtigen Energiemenge dank der vordefinierten Power-Delivery-Profile. Das Ladegerät kommuniziert mit Ihrem Laptop, um das richtige Profil zu finden.

Extra langes Kabel: 2,85m
Das AC2005 USB-C Laptop-Ladegerät hat ein extra langes Kabel von insgesamt 2,85m (160cm + 125cm). Sie können sich mit Ihrem Notebook freier bewegen, ohne neben der Steckdose zu sitzen. Das AC2005 passt durch sein kompaktes Design leicht in Ihre Tasche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
5 - 20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.75 m
Breite
95 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.