Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier II Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95887776
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400600029
EAN/GTIN:
     698813008445
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
9 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Lieferumfang
Pop-Filter enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Mikrofon
Typ
Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon Dynamikbereich
79 dB
Äquivalenter Schallpegel
27 dB
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
67 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Durchmesser der Membrane
6 mm
RF Power
50 mW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.