Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB in weiß und Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB in weiß und Value Pack
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB in weiß und Value Pack
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB in weiß und Value Pack
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB in weiß und Value Pack
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB in weiß und Value Pack
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Semi-Passiver 120 mm Gehäuselüfter mit digitalem A-RGB in weiß und Value Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95957049
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00258A
EAN/GTIN:
     4895213703536
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC-Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm. Unsere Gehäuselüfter sind mit modernster Motorentechnologie, innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, das macht sie besonders langlebig und effizient.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
5 V
LED-Spannung
12 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.11 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
131 g
Kabellänge
0.48 m
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
560 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
12
Ventilator-Anschluss
4-pin + 4-pin
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Maximaler Luftstrom
48.8 cfm
Luftstrom
82.91 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Statischer Lüfterdruck
1.85 mmH2O
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.