Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES680206-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES680206-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Transparent
eSTUFF ES680206-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96050549
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES680206-BULK
EAN/GTIN:
     5704174798057
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad mini (6th gen., 2021)
Schutzfunktion
Stoßfest
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
171 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.