Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus L-12025W Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus L-12025W Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Inter-Tech Argus L-12025W Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Inter-Tech Argus L-12025W Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Inter-Tech Argus L-12025W Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96075364
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885577
EAN/GTIN:
     4260455647632
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Argus L-12025W White – stylischer Lüfter mit RGB-Effekten. Der laufruhige 120mm RGB LED-Lüfter von Argus bietet mit seinen insgesamt 24 RGB-LEDs einen stylischen Effekt. Gummierte Auflagen in den Lüfterecken, auf beiden Seiten des Lüfters, sorgen für einen vibrationsfreien Betrieb und lassen die Option offen, ob der Lüfter kühle Luft ansaugen oder die warme Luft aus dem Gehäuse pusten soll. Der Anschluss erfolgt temperaturgeregelt über den 4Pin PWM-Anschluss am Mainboard und wird zusätzlich noch am 3Pin 5V RGB-Header des Mainboards angeschlossen, welcher für die synchronen Farbwechsel aller angeschlossenen Komponenten zuständig ist.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
160 g
Paketgewicht
190 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
24
Ventilator-Anschluss
3-pin/4-pin
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30 dB
Maximaler Luftstrom
59.47 cfm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.