Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 712283 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 712283 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712283 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712283 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712283 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712283 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712283 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712283 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96082470
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712283
EAN/GTIN:
     7320287122831
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
AC
DC Spannungsrange
10 - 24 V
Ausgangsspannung
4.6 - 5.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
183 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.