Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 8733.40 Brotdose Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 8733.40 Brotdose Edelstahl
SIGG 8733.40 Brotdose Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96089217
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8733.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
«Meal Prep» – oder einfach gesagt: vorkochen und das Lieblingsessen mitnehmen: gesünder (BPA und Plastik frei), leckerer und günstiger. Für diesen heissen Foodtrend liefert SIGG die passende Lunchbox, die durch eine besonders edle Optik besticht. Die Lunchbox aus unserer Edelsteinkollektion besteht aus 18/8 Edelstahl - so widerstandsfähig und langlebig wie Stein und so zeitlos wie echte Edelsteine. Der mitgelieferte Silikondichtring sorgt dafür, dass die Box dicht ist. Gönn Dir den Moment eine Pause mit hausgemachtem Essen! Das Produkt ist nicht für die Mikrowelle geeignet.

HALTBARER 18/8 EDELSTAHL
SIGG bietet die perfekte Alternative zu Kunststoffverpackungen: Der langlebige, lebensmitteltaugliche 18/8 Edelstahl ist unempfindlich gegen Verformungen und die funktionale Konstruktion ermöglicht eine bequeme Verwendung bei der Arbeit, in der Schule oder auf Reisen. Ausserdem ist das Material wiederverwertbar.

SICHERES SCHLIESSSYSTEM
Praktische Clips auf beiden Seiten der Box befestigen den Deckel gründlich am Körper und bieten zusätzlichen Schutz für Ihre Mahlzeit.

INKLUSIVE EDELSTAHL-SEPARATOR
Die neue Gemstone Food Box wird mit einem abnehmbaren 18/8-Edelstahlabscheider geliefert, der eine stufenlose Positionierung ermöglicht und die Box in zwei Kammern unterteilt. Dies verhindert, dass sich während des Transports verschiedene feste Bestandteile der Mahlzeit vermischen.

SILIKON-DICHTRING MACHT DIE BOX AUSLAUFSICHER
Hattest Du jemals mit einer undichten Lebensmittelverpackung zu kämpfen? Jetzt kann jeder ohne Bedenken Mahlzeiten mitnehmen: Die Ingenieure der Gemstone Food Box haben eine Box entwickelt, die nicht nur gut aussieht, sondern auch hochfunktionell ist. Die spezielle Konstruktion der Box, des Deckels und der Dichtung sorgen dafür, dass nichts ausläuft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdose
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
390 g
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.