Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic PRIME-TX-1300 Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic PRIME-TX-1300 Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1300 Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1300 Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1300 Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1300 Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96107354
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     PRIME-TX-1300
EAN/GTIN:
     4711173876403
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
5
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
14
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 - 7.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
125 W
Kombinierter Strom (+12V)
1296 W
Kombinierter Strom (+5V)
125 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
108 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Zertifizierung
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,94*
€ 443,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.